KENNAMETAL M18X2.5.6HX RHSF C 376 CH HSS-E-PM

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
ISO NumberT631M180X250R6HX-D6
[D1-TDZ] Thread Diameter SizeM18x2.5
[L3] Thread Length (mm)25.0
Dimension StandardDIN 376
Overall Length L (mm)125
Thread Tolerance Class ISO6HX-I
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)14
[L2] Useable Length (mm)58.0
[Z] Number of Flutes4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan