KENNAMETAL M Clamping Holder with Shank Height 128 DN 543

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ISO NumberMDJNR165D
SAP Material Number1096246.0
[H] Shank Height (mm)25.4
[B] Shank Width (mm)25.4
[F] F Dimension (mm)31.75
[L1] Tool Length (mm)152.4
Clamp Screw ID Drive Size11810
Gage InsertDN..543
Lock Pin Id Drive Size43838
[LH] Head Length (mm)37.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan