KENNAMETAL KTMS21S25SD06H

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
ISO NumberKTMS21S25SD06H
SAP Material Number3577119.0
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)21
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)25
[D3] Neck Diameter (mm)10.5
Gage InsertSDMT060304EGG
Number of Inserts2
Overall Length L (mm)109
Weight (kg)0.345
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)9
[L3] Usable Length (mm)29
[Z] Number of Flutes1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan