KENNAMETAL KTFSDrill Body ISO

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
ISO NumberKTFS105R03SS12M
SAP Material Number6371961
Adapter Style Machine SideStraight-Cylindrical
[D1] Drill Diameter M (mm)10.5
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm)10.999
[LATTH] Insert Attach LG Holder (mm)88.9
Overall Length L (mm)95
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)12
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)33.0
[LS] Shank Length (mm)46.0
[SSC] Insert Seat SizeK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan