KENNAMETAL KSSR 84 Insert SNPF-SNHE

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ISO NumberSNPF120412SNHE
SAP Material Number5419995
GradeKCK15
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[S] Insert Thickness (mm)4.76
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)12.7
Average Chip Thickness [HM] (mm)0.168
Cutting Edges per Insert8.0
[Rε] Corner Radius10.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan