KENNAMETAL KSSM Helical Shell Mill

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
ISO NumberKSSP200R3SD43L125
SAP Material Number2601012
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)50.8
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)19.05
[D6] Hub Diameter (mm)44.45
Maximum RPM16300
Number of Inserts9.0
Overall Length L (mm)47.62
Weight (kg)0.395
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)32.35
[Z] Number of Flutes3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan