KENNAMETAL KSSM Carbide Insert

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ISO NumberSDET120432XENGB2
SAP Material Number2886972
GradeKC725M
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[S] Insert Thickness (mm)4.763
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)12.7
Average Chip Thickness [HM] (mm)0.076
Cutting Edges per Insert2.0
[Rε] Corner Radius3.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan