KENNAMETAL KSRM DAISY Weldon

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
ISO NumberBMD200R6403W125L200
SAP Material Number5135357
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter (mm)50.8
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)31.75
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)31.74
Gage InsertRCG_64___
Maximum RPM29000
Maximum Ramping Angle0.56
Number of Inserts3.0
Overall Length L (mm)108.71
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)9.52
[L2] Head Length (mm)50.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan