KENNAMETAL KSEM Plus Adapter

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
ISO NumberWD50FDS45206M
SAP Material Number3872079
[CSWS] System Size Workpiece SideFDS45
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)50
[L1] Gage Length (mm)206
[L2] Usable Length (mm)122
[LS] Shank Length (mm)68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan