KENNAMETAL Drill with Flange Seat

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
ISO NumberKSEM0688R3SSF075
SAP Material Number1505111
[D1] Drill Diameter M (mm)17.463
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm)17.963
[L1] Insert Gage Length (mm)950.25
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)54
[CS] Coolant Supply Size1/8-27 NPT
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)19.05
[L5] Drill Point Length (mm)2.772
[LS] Shank Length (mm)50.8
[SSC] Insert Seat Size1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan