KENNAMETAL Varimill SS SC HP Sqr 4 FL Non DIN 8x4

Sebelum PPN:
Rp819.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)0.315
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)16.0
[D3] Neck Diameter (mm)0.2961
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)0.315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan