KENNAMETAL Varimill SS SC HP Sqr 4 FL Non DIN 0.5

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ISO NumberHPHV500S4250
SAP Material Number6413144.0
ANSI Catalog NumberHPHV500S4250
GradeKCPM15
Adapter Style Machine SideWeldon
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)12.7
Overall Length L (mm)114.3
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)63.5
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan