KENNAMETAL Varimill SS SC HP Sqr 4 FL Non DIN 0.438

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ISO NumberHPHV438S4200
SAP Material Number6413143.0
ANSI Catalog NumberHPHV438S4200
GradeKCPM15
Adapter Style Machine SideStraight-Cylindrical
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)11.113
Overall Length L (mm)101.6
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)50.8
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)11.113

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-Performance Solid Carbide End Mills • HARVI
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan