KENNAMETAL MTS MN-Series Borg. Bar, M

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp8.699.900
Spesifikasi
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)40
[DM] Minimum Bore Diameter (mm)55
[F] F Dimension (mm)27
[L1] Tool Length (mm)300
Clamp Screw ID Drive Size (mm)4
Shim Screw ID Drive Size2.5 mm
[GAAP] Axial Rake Angle-6
[L2] Head Length (mm)40.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-MX, -MN, and -MF for Kendex Negative Inserts and -MA for Kenloc Inserts
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan