KENNAMETAL KSEM Metric Drill Bodies 61mm

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
ISO NumberKSEM320R10WN32M
SAP Material Number1551861.0
[D1] Drill Diameter M (mm)30.001
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm)32.0
[L4/D1] Length/Diameter Ratio (mm)10
Overall Length L (mm)424
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)32
[L3] Flute Length (mm)360.0
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)320.0
[L5] Drill Point Length (mm)5.627
[LS] Shank Length (mm)61
[SSC] Insert Seat Size8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KSEM 2° Whistle Notch Shank Bodies
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan