KENNAMETAL KSEM Metric Drill Bodies 51mm

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
ISO NumberKSEM175R5WN20M
SAP Material Number1245997.0
[D1] Drill Diameter M (mm)17.5
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm)18.0
[L4/D1] Length/Diameter Ratio (mm)5
Overall Length L (mm)166
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)20
[L1] Insert Gage Length (mm)103.7
[L3] Flute Length (mm)112.0
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)87.2
[L5] Drill Point Length (mm)2.878
[LS] Shank Length (mm)51

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KSEM 2° Whistle Notch Shank Bodies
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan