KENNAMETAL KSEM Inserts 20.35mm

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
ISO NumberKSEM2035HPLM
SAP Material Number3381160.0
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter (mm)20.35
[L5] Drill Point Length (mm)2.93
[SSC] Insert Seat Size3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KSEM Carbide Inserts
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan