KENNAMETAL Kenloc KL-Series Toolholder, M

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ISO NumberMTENNS3225P22
SAP Material Number1102168.0
[H] Shank Height (mm)32
[B] Shank Width (mm)25
[F] F Dimension (mm)12.25
[L1] Tool Length (mm)170
Clamp Screw ID Drive Size (mm)4
Gage InsertTN..220408
Lock Pin Id Drive Size2.5 mm
[LH] Head Length (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kenloc Inserts
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan