KENNAMETAL Kenloc Ca/Ce MG-MP KCP10B

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ISO NumberTNMG220408MP
SAP Material Number5507556
GradeKCP10B
Beyond Drive GradesBeyond™ Drive™
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)22.0
[D1] Insert Hole Size (mm)5.16
[Rε] Corner Radius0.794
[S] Insert Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kenloc Inserts
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan