KENNAMETAL Kenloc Ca/Ce MG-FN KCU10

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ISO NumberCNMG120402FN
SAP Material Number4171823.0
GradeKCU10
[D] Insert IC Size (mm)12.7
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)12.896
[S] Insert Thickness (mm)4.76
[D1] Insert Hole Size (mm)5.16
[Rε] Corner Radius0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Kenloc Inserts
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan