KENNAMETAL ISO Milling Cutter Kendex Round Ceramic Z3 RPG43

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
ISO NumberKIPR125RP43M1603
SAP Material Number3760370.0
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter (mm)31.75
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)19.05
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)29
[DPM] Pilot Diameter Machine Side (mm)17
Maximum Ramping Angle2.5
Number of Inserts3
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)6.35
[G3X] Connection Thread Size ExternalM16
[L2] Head Length (mm)38.1
[WF] Width of Flat (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screw-On End Mills
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan