KENNAMETAL H3 Aero Safelock Ti Gen1 SC HP Non DIN 1.25x3.0x6

Sebelum PPN:
Rp9.899.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
GradeKCSM15
Adapter Style Machine SideSAFE-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)31.75
Overall Length L (mm)152.4
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)76.2
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)31.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HARVI III - UJDE - Unequal Flute Spacing - With Eccentric Relief Grind
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan