KENNAMETAL GenApp 4 FL SQE 13/3inch

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
GradeKC633M
Adapter Style Machine SideStraight-Cylindrical
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)10.319
Overall Length L (mm)69.85
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)25.4
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)11.112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GOmill GP - 4SE-4CH..IS-IR-IL-IX - Short - Regular - Long - Extra Long
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan