KENNAMETAL Fix Perf. Ins. Misc. All Other Spec.

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ISO NumberSPHX1205PCSRGPB
SAP Material Number1987659
GradeKCK15
[L10] Insert Cutting Edge Length (mm)6.57
[S] Insert Thickness (mm)5.5
[BS] Corner Facet Length (mm)0.7
Average Chip Thickness [HM] (mm)0.14
Cutting Edges per Insert (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indexable Inserts - SPHX1205... - Roughing
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan