KENNAMETAL Drill-Fix DFT Metric D Body 2.5XD 67.0mm

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ISO NumberDFT670R2WD50M
SAP Material Number1541954
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)50
[D1] Drill Diameter M (mm)67
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm)67
[L1] Insert Gage Length180
Gage InsertDFT0905..
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)125
[L5] Drill Point Length (mm)3.548

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill Fix DFT Bodies
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan