KENNAMETAL Drill-Fix DFT Metric D Body 2.5XD 36.0mm

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
[D1] Drill Diameter M (mm)36
[D1MAX] Drill Diameter Maximum (mm)37
[L1] Insert Gage Length115
Gage InsertDFT06T3..
[L4] Maximum Drilling Depth (mm)76.8
[L5] Drill Point Length (mm)1.762

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill Fix DFT Bodies
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan