KENNAMETAL D&M Milling Cutter Copy EM/BN, KIEN. 10

Sebelum PPN:
Rp9.799.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
[D1] Effective Cutting Diameter (mm)10
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm)10
[D3] Neck Diameter (mm)8.8
Coolant SupplyY
Maximum Ramping Angle3
Number of Inserts1
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm)2.5
[Z] Number of Flutes2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan