KENNAMETAL Brazed Reamer Heads Carbide

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
ISO NumberRHR26000KST200H7HF
SAP Material Number6055314
GradeKCU05
[CSMS] System Size Machine SideKST200
[D1] Reamer Diameter Minimum (mm)26
[L1] Gage Length (mm)18.9
[Z] Number of Flutes8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modular Disc Style Reamers - Straight Fluted for Blind Holes
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan