KENNAMETAL Beyond Evolution Grooving GUP Insert Radius 2.38

Sebelum PPN:
Rp88.900 - Rp139.900
Spesifikasi
ISO NumberER187I04P00GUP
Insert Size (mm)4
[W] Cutting Width (mm)4.762
Cutting Width (+/-) Tolerance (mm)0.025
[LI] Insert Length (mm)10.1
[RC] Corner Radius Center2.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Beyond Evolution Grooving Inserts
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan