INA Cylindrical Roller Bearings Series A-XL-2S

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Width B (mm)20
Inner Diameter d (mm)35
D1 (mm)51.3
Outer Diameter d (mm)62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
10228RSL182206-A-XL-2S

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan