Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Q | M6 |
|---|---|
| V (mm) | 160 |
| A (mm) | 57 |
| A1 (mm) | 18 |
| A2 (mm) | 38 |
| C0r (N) | 44000 |
| Cr (N) | 66000 |
| H (mm) | 258 |
| Inner Diameter d (mm) | 65 |
| J (mm) | 216 |
| L (mm) | 160 |
| N (mm) | 21 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
3808RCJT65-214-XLUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































