KENNAMETAL Flange Mount

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Size (mm)68x44
Body Diameter (D2) (mm)68
Overall Width (B2) (mm)44
Bore Diameter (D & D1) (mm)40
Gage Length (L1) (mm)25
Actuation Screw Drive Size (mm)6.0
Shank Length ls (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan