DEWALT Gerinda Tangan Besar dengan Gagang

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Max. Disc Diameter (mm)230
Spindle ThreadM14
Spindle LockYes
Length with Disc (mm)550
Height (mm)75.3
No Load Speed (rpm)6500
Power (W)2000
Switch TypeTrigger

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait