OPTIBELT OMEGA 350 5M Width Range 201-300

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)350
Number of Teeth70
Sleeve width (mm)470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE
maintenance-free, with glass-fibre tension cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan