OPTIBELT ALPHA POWER 500 T5 Width Range 201-300

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Pitch Length (mm)500
Sleeve width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HIGH PERFORMANCE POLYURETHANE TIMING BELTS
maintenance-free, with steel wire cord

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait