TRUSCO Helix Reamer

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Number of Blades3
Cutting Diameter (mm)4.5
Blade Length (mm)25
Total Length (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compared with hand reamer, even high speed rotation can be accommodated and difficult-to-cut material processing is also possible.Left twist high lead cutting diameter, twist angle is 60°.
Feature
Work material: Soft steel, standard steel, stainless steel, cast iron, light alloy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait