KOYO Dust Respirator Storage

Sebelum PPN:
Rp24.999.900 - Rp45.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)380
UV Lamp Power (W)10
Width (mm)458

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A drawer type storage cabinet suitable for centralized control of dust respirator.
Feature
For storing dust respirators.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan