KDS Stainless Steel Scraper

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Total Length (mm)221
Blade Width (mm)76
Blade Length (mm)98
Blade Thickness (mm)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless blade that can be used in a tough way.An easy-to-grip and non-slip elastomer grip is adopted.You can use it by hitting with a hammer.
Warning
It is magnetic.

Ulasan Produk