Disinfectant
Cairan disinfektan untuk membunuh dan mengurangi perkembangbiakan virus, bakteri dan patogen lainnya
Tersedia dalam Ukuran: 4L / 28L
Usage Instruction:
Untuk Mengepel Lantai : 12 mL / L air (1:80)
Untuk Mensterilkan Permukaan : Murni
- Campurkan cairan Disinfectant ke dalam air sesuai rasio
- Untuk sterilisasi, bersihkan permukaan dahulu dengan menggunakan kain lap
- Gunakan kain mop untuk mengepel lantai
Silahkan konsultasikan dengan perwakilan United Cleaning Enterprise untuk hasil yang maximal.
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Peringatan
Precaution:- Jangan dicampur selain dengan air
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak
- Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat Material Safety Data Sheet (MSDS)
- Untuk informasi gawat darurat di Indonesia, silahkan hubungi: (021) 4250767 atau (021) 4227875 atau 118 atau 119
First Aid:
- Eyes: Flush with cool water for at least 15 minutes and consult a physician immediately.
- Inhalation: Move to an area with fresh air.
- Ingestion: Do not induce vomiting. Dilute by drinking water and call a physician immediately.
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.




















































































































































