Wilo Pump Water for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Power (W)750
Voltage (V)1-230
Frequency (Hz)50
Total Head (m)62 (max)
Pipe Connection (inch)1.5
Capacity (L/minute)max. 80
Dimensions (mm)300x230x396

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Dilengkapi Thermal Protector.
- Dilapisi cat anti karat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan