KRISBOW Mesin Bor Listrik Single Horizontal

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Motor (V/Hz/W)380/50/220
Max Chuck Size (mm)16
Speed (rpm)2800
Max. Vertical Travel (mm)175
Max. Cross Travel (mm)140
Dimensions (mm)600x700x1050
Maximum Height (mm)110
Table Size (mm)460x190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan