Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Dimensions (cm) | 29x29x26 |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Capacity (L) | 9.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Safety Can Diesel 2.5 Gal (9.5L) Yellow
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Jerigen%20Bensin/KRISBOW%20Kontainer%20Penyimpanan%20Solar%20(Jerigen%20Besi)/e1P104579505-2.jpg)
