Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Min. Bore Diameter (mm) | 63 |
|---|---|
| Flange A (mm) | 192 |
| Pitch Diameter (mm) | 183.35 |
| No. of Teeth | 72 |
| Outside Diameter (mm) | 181.97 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































