Spesifikasi
| Pulley Type | 2 |
|---|---|
| Dimension H (mm) | 50 |
| Pitch Diameter (mm) | 114.59 |
| No. of Teeth | 72 |
| Outside Diameter (mm) | 113.45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































