Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| No. of Teeth | 64 |
|---|---|
| Max. Feed Line Length with Oil (mm) | 60 |
| Outside Diameter (mm) | 161.6 |
| Pitch Diameter (mm) | 162.97 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































