Spesifikasi
| Dimension H (mm) | 50 |
|---|---|
| Min. Bore Diameter (mm) | 34 |
| Pulley Type | 2 |
| No. of Teeth | 60 |
| Outside Diameter (mm) | 94.35 |
| Pitch Diameter (mm) | 95.49 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































