SKF Pulleys 60-3M

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)22.2
No. of Teeth60
Pitch Diameter (mm)57.3
Min. Bore Diameter (mm)8
Pulley Type1
Max. Feed Line Length with Oil (mm)22.5
Dimension F (mm)13.4
Dimension H (mm)33
Outside Diameter (mm)56.54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan