SKF Pulleys 48XL0

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Min. Bore Diameter (mm)30
Dimension L (mm)25.4
Dimension H (mm)45
Pulley Type1
Max. Feed Line Length with Oil (mm)77.12
Pitch Diameter (mm)77.62
Dimension F (mm)14.3
No. of Teeth48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan