SKF Pulleys 48L0

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Outside Diameter (mm)144.77
Dimension L (mm)35
Dimension F (mm)25.4
Dimension H (mm)60
Max. Feed Line Length with Oil (mm)152
Min. Bore Diameter (mm)12
No. of Teeth48
Pitch Diameter (mm)145.53
Pulley Type1F

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan