Spesifikasi
| Dimension H (mm) | 75 |
|---|---|
| Pulley Type | 1F |
| No. of Teeth | 44 |
| Outside Diameter (mm) | 110.67 |
| Pitch Diameter (mm) | 112.05 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































